Beschermmoffen GPN 200 A
Beschermhuls GPN 200 A karmozijnrood
Art.-nr. 0598200106
EAN 4038898978879
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Aanvullende informatie:
Cilindrische moffen met gekartelde antislipkraag ter bescherming van tapeinden, pijpeinden en schachten.
Datasheets(X)
![]() | |
Binnendiameter (D) | 6 mm |
Binnenhoogte (G) | 10 mm |
Overig standaard | GPN 200 |
Vorm | A |
Materiaal | LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Karmijnrood RAL 3002 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 60 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 80 °C |