Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschermkap met stofafzuiging voor slijpmachines

Beschermkap met stofafzuiging voor slijpmachines

Art.-nr. 0702445002

EAN 4062856296101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beschermkap met stofafzuiging voor slijpmachines

Art.-nr. 0702445002
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
Geschikt voor Würth-slijpmachines EWS 24-230, EWS 24-230S en voor Metabo Ø 230 mm
  • Met grote toevoerrollen en een draaibare zuigklem

  • Van gecoat staal en instelbare slijpdiepte met vergrendelknop

  • Mogelijkheid van aansluiten op Würth-stofzuigers met behulp van draaibare zuigklem (met onze verlengbuis en universele fitting)

  • Zuigklem

  • Trillingdempende handgreep kan worden gebruikt (geleverd met de Würth-slijpmachine EWS 24-230/S)

  • Verpakt in een kartonnen doos
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor schijfdiameter

230 mm

Hoogte

240 mm

Materiaal

Aluminium spuitgietwerk

Geschikte machines

Würth EWS 24-230, Würth EWS 24-230-S

Gewicht

3650 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie