Beschermingsspiraal voor hydraulica
BESCHERMSLANG-HYDR-HDPE-ZWART-34MM
Art.-nr. 0866005040
EAN 4045989805327
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Beschermende spiraal voor hydraulische slangen, beschermt slangen tegen schuren, stoten en weersomstandigheden. Bestand tegen vorst en hitte. Uitstekende slijtvastheid en ook bestand tegen zuren, oliën en oplosmiddelen. Gemaakt van HD-polyethyleen met een antistatisch additief.
Voordelige slangbescherming, waardoor slangen langer meegaan en de uitvaltijd als gevolg van defecte slangen wordt verminderd. Eenvoudig te installeren en één maat die past op meerdere slangdiameters. Kan achteraf worden gemonteerd.
Gekleurde spiraal maakt slangen beter zichtbaar en biedt de mogelijkheid om meerdere slangen samen te bundelen. Dit verbetert de veiligheid en zorgt dat slangen gemakkelijker te hanteren zijn.
- Bedrijfstemperatuur van -55 °C tot +100 °C
- UV-bestendig
- Hardheid 65 Shore
- Eén maat past op een groot aantal slangmaten
- Beschermt slangen tegen slijtage, schokken en weersomstandigheden
- Maakt slangen beter zichtbaar
- Biedt de mogelijkheid om slangen te bundelen
Datasheets(X)
Alle machines en apparatuur, ongeacht de toepassing.
Bijv. industrie, bosbouwmachines, civiele techniek, onderhoud, enz.
Min. diameter | 34 mm |
Materiaal | HDPE - Hogedichtheidspolyethyleen |
Kleur | Zwart |
Lengte | 20 m |