Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschermings- en drainagebaan

Beschermings- en drainagebaan
NOPPENBAAN-DRIE-LAGEN-2,0X15M

Art.-nr. 0993893002

EAN 4050382527639

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beschermings- en drainagebaan

Art.-nr. 0993893002
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
Afdichting voor bouwplaatsen, drielaagse beschermings- en drainagebaan voor het beschermen van horizontale constructies die contact maken met de grond nadat het afdichten is voltooid
  • Bestanddelen: Noppenbaan (HD-PE), geweven filter (PP), glijfolie (LD-PE)

  • Gemiddelde drukvastheid

  • Voert verzameld water en lekwater betrouwbaar af

  • Rotbestendig

  • Wortel- en stootbestendig

  • Vormvast

  • Bestand tegen agressief water

  • Drinkwaterveilig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De waterafvoerende en beschermende folie wordt losjes op de afgewerkte, waterdicht af te dichten oppervlakken gelegd. De zwarte glijfolie wijst richting de constructie, de beschermfolie richting de bodem. Bij verbindingen moet de folie ten minste 10 cm overlappen. De vlieszijde wordt over de overlappende baan gelegd. Aan de randen moet de folie ongeveer 15 cm verder dan het afdichtingsoppervlak worden geleid en worden afgedicht tegen het binnendringen van vuil. Hier kan ook de bevestiging plaatsvinden. De helling moet bij horizontale plaatsing ten minste 2% zijn. Contact met scherpe objecten moet worden vermeden.

Lengte

15 m

Oppervlakte

30 m²

Breedte

2,0 m

Nophoogte

8 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 80 °C

Maximale persdruk

250 kN/m²

Basisgewicht per m2

800 g

Waterafvoervermogen per m

3,5 l/s

Aantal lagen

3 st

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie