Beschermgaslasdraad RVS
LASDRAAD-A2/A4-KORB-15KG-1,2MM
Art.-nr. 098203012
EAN 4045727019467
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bij natte corrosie:
- Hoogste bedrijfstemperatuur +400°C
- Bestand tegen hitte en kalkafzetting tot ca. +800°C
| Eigenschappen van zuiver lasmetaal (richtwaarden) | ||||||
| SG2 | SG3 | RVS SGX2 CrNiMo1912/1.4430 | Aluminium SG AlMg5 | |||
| Beschermgas (DIN 32526) | CO₂ | Gemengd gas | CO₂ | Gemengd gas | Argon | Argon |
| Reksterkte (N/mm²) | > 420 | > 450 | > 460 | > 495 | > 350 | > 120 |
| Treksterkte (N/mm²) | > 520 | > 570 | > 560 | > 590 | > 600 | > 220 |
| Rek A 5% | > 25 | > 25 | 28 | 28 | > 30 | 16 |
Datasheets(X)
Geschikt voor naadlassen op gelegeerde basismaterialen.
1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Aderdiameter (Ø) | 1,2 mm |
Laaggespoeld | Ja |
Gewicht | 15 kg |
Spoeltype | Draadspoel |
Materiaal | RVS, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
DIN | 8556 |
Minimale rek in lengterichting | 30 % |
Minimale treksterkte | 600 N/mm² |
Productgewicht (per stuk) | 1054,000 g |
Beschermgas | Argon |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!