Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschermgaslasdraad RVS

GASSHLDWELDWRE-A2/A4-BSKT-15KG-1,0MM

Art.-nr. 098203010

EAN 4045727019283

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beschermgaslasdraad RVS

Art.-nr. 098203010

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 15 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor MIG-lassen van roestvast staal volgens DIN 8556
Opmerking

Bij natte corrosie:


  • Hoogste bedrijfstemperatuur +400°C

  • Bestand tegen hitte en kalkafzetting tot ca. +800°C
Eigenschappen van zuiver lasmetaal (richtwaarden)
SG2 SG3 RVS SGX2
CrNiMo1912/1.4430
Aluminium
SG AlMg5
Beschermgas (DIN 32526)CO₂Gemengd gasCO₂Gemengd gasArgonArgon
Reksterkte (N/mm²)> 420> 450> 460> 495> 350> 120
Treksterkte (N/mm²)> 520> 570> 560> 590> 600> 220
Rek A 5%> 25> 252828> 3016
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor naadlassen op gelegeerde basismaterialen.


1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Aderdiameter (Ø)

1,0 mm

Laaggespoeld

Ja

Gewicht

15 kg

Spoeltype

Draadspoel

Materiaal

RVS, 1.4430, X2CrNiMo19-13

DIN

8556

Minimale rek in lengterichting

30 %

Minimale treksterkte

600 N/mm²

Productgewicht (per stuk)

1005,000 g

Beschermgas

Argon

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Korfspoeladapter K 300

ADAPT-BESCHERMLASDRAAD-VEER-K300/D180MM

Adapter voor gebruik van draadkorfspoelen van 15 kg in MM-apparatuur.