Cire de protection
Spray de cire de protection, buse 360 degrés
CIRE DE PROTECTION-TRANSPARENT-400ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Peut aussi être utilisé en hauteur
Valve 360°
Résistant à la chaleur
Résistance thermique jusqu'à +160 °C
Fiable
- Propriétés auto-réparatrices
- Colle
- Hydrofuge
Transparent
La zone protégée reste visible
Film de protection aux propriétés auto-réparatrices
Inodore
Ne convient pas à une utilisation sur surfaces peintes visibles
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour préserver les parties internes. Notamment sur les jointures, les joints et les surfaces dans le compartiment moteur et le compartiment à bagages, sur les portes, sur les garnitures de seuil, les conduites de frein, etc.
- Peut aussi être utilisée comme agent anticorrosion sur les machines, les pièces de machines et les équipements destinés à être stockés à l'extérieur
Bien secouer le bidon avant utilisation. La surface doit être sèche et exempte de rouille, de saletés et de graisse. La distance de pulvérisation optimale est de 30 cm. Le résultat de pulvérisation optimal est obtenu à une température comprise entre +15 °C et + 25 °C.
Contenu | 400 ml |
Couleur | Transparent |
Temps de formation de peau min./max. | 90-120 min |
Conditions pour la formation de peau | à 20°C |
Design | Valve 360° |
Résistance thermique min. | -25 °C |
Résistance thermique max. | 160 °C |
Distance de pulvérisation min. | 30 cm |
Température de mise en œuvre min. | 15 °C |
Température de mise en œuvre max. | -25 °C |
Densité | 0,665 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |