Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschermende motorlak

Beschermende motorlak
MOTORBESCHERMLAK 400 ML

Art.-nr. 0892790

EAN 4045989901555

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beschermende motorlak

Art.-nr. 0892790
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
Verzegeling van de motorruimte op basis van acryllakken van hoge kwaliteit

Een nieuwe glans voor het motorblok, motoronderdelen, kabels en slangen


Een visuele opknapbeurt en behoud/stijging van de waarde van motorruimten en motoronderdelen



Vormt een beschermende laag


  • Beschermt tegen vocht, straatvuil en strooizout en voorkomt daardoor corrosie

  • Voorkomt kruipstromen in elektrische componenten


In hoge mate flexibele coating


Hoge flexibiliteit op kunststoffen, rubber slangen, kabels, enz.



Uitstekende temperatuurbestendigheid (+80°C)


  • Voorkomt dat de beschermende motorlak verkleurt

  • Beschermt tegen week worden van lak en dus tegen opname van stof


Uitstekende hechting aan een grote verscheidenheid aan oppervlakken



Hoogglans

Opmerking

Niet op gelakte oppervlakken of op een hete motor spuiten.


Spuit niet op oppervlakken die met kunsthars zijn gelakt.

Toepassingsgebied

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag en verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Beschermende motorlak biedt bescherming tegen natte omstandigheden, vuil en zout van de weg en voorkomt corrosie. Een nieuwe glans voor het motorblok, motoronderdelen, kabels en slangen. Een visuele opknapbeurt en behoud/stijging van de waarde van motorruimten en motoronderdelen. Bij uitstek geschikt voor het reconditioneren van gebruikte auto's

Handleiding

Vóór het aanbrengen de bus goed schudden. Te behandelen oppervlakken vooraf grondig reinigen met motorreiniger en laten drogen. Bij uitgeschakeld contact gelijkmatig opbrengen totdat er een gesloten glanzende laag ontstaat. Spuitbus na gebruik ondersteboven houden en ventiel leegspuiten.

Chemische basis

Aceton

Inhoud

400 ml

Gewicht inhoud

304 g

Droogtijd

10 min

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid

Stofdroogtijd

10 min

Max. temperatuurbestendigheid

100 °C

Dichtheid

0,76 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Handvatsterkte

50 min

VOC-concentratie (CH)

95,53 %

Houdbaarheid vanaf productie

10 jaren

Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 0
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie