Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beschermende contactcoating

Contactspray SL
CONTACTSPRAY-SL-BESCHERMLAK-200ML

Art.-nr. 089370
EAN 4045989905041
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Transparante sproeibeschermlak

Voorkomt en herstelt "zachte kortsluiting" op spoelen en transformators



Voorkomt kortsluiting in hoog- en laagspanningsgebieden



Produceert een glanzende en flexibele beschermfilm


  • Isoleert en dicht af

  • Beschermt tegen water, verdunde zuren, basen en corrosie


Hecht zich op metalen zoals koper, messing, staal, chroom, aluminium

Opmerking

SL-contactspray moet volledig droog zijn voordat het elektrische systeem weer wordt ingeschakeld. Werk niet als de installatie onder spanning staat. Het product is zeer brandbaar. Container staat onder druk. Beschermen tegen zonlicht en temperaturen boven de 50°C. Draai de bus ondersteboven en spuit na gebruik. Controleer vóór het aanbrengen of het product niet schadelijk is voor het materiaal.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaring. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Dicht alle soorten elektrische bedrading af. Isoleert, dicht af, beschermt de bedrading en connectors tegen corrosie en vervuiling.

Handleiding

Breng aan op een afstand van ongeveer 25 cm bij kamertemperatuur door op het gewenste en eerder gereinigde oppervlak te spuiten.

Inhoud

200 ml

Dichtheid

0.839 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie