Beru/Huf sensor bandenspanningscontrolesysteem
Sensor bandenspanningscontrole 66094-67/4011
SENSOR-ORIG-TPMS-VW
Art.-nr. 0879950040
EAN 4053479088907
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Sensorfabrikant | BERU/Huf |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Artikelnummer fabrikant | Beru 0 532 207 013 |
Schrader-vergelijkingsnummer | 66094-67/4011 |
Geschikt voor ventielgatdiameter | 11,3 mm |
Aanhaalmoment – schroef conform specificaties fabrikant incl. tolerantie | 4 Nm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 4 Nm |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!