Beru/Huf sensor bandenspanningscontrolesysteem
Sensor bandenspanningscontrole 65737-67/4003
SENSOR-ORIG-TPMS-BMW X5-LAND ROVER
Art.-nr. 0879950019
EAN 4053479088846
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Sensorfabrikant | BERU/Huf |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Artikelnummer fabrikant | Beru 0 532 201 002 |
Schrader-vergelijkingsnummer | 65737-67/4003 |
Geschikt voor ventielgatdiameter | 11,3 mm |
Aanhaalmoment – schroef conform specificaties fabrikant incl. tolerantie | 4 Nm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 4 Nm |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!