Beru/Huf sensor bandenspanningscontrolesysteem
Sensor bandenspann.controlesysteem 65735-67/4001
SENSOR-ORIG-TPMS-ALFA-MB-VAG
Art.-nr. 0879950017
EAN 4053479088822
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Sensorfabrikant | BERU/Huf |
Geschikt voor velgtype | Aluminium, Staal |
Artikelnummer fabrikant | Beru 0 532 206 001 |
Schrader-vergelijkingsnummer | 65735-67/4001 |
Geschikt voor ventielgatdiameter | 11,3 mm |
Aanhaalmoment – schroef conform specificaties fabrikant incl. tolerantie | 4 Nm |
Aanhaalmoment – wartelmoer conform specificaties van de fabrikant incl. tolerantie | 4 Nm |
Zendfrequentie | 433,92 MHz |
Accu/Batterijtype | Lithium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!