Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Benne basculante 400L BEN'IT - BENNE BASCULANTE  400L - BEN'IT Benne basculante 400L BEN'IT - BENNE BASCULANTE  400L - BEN'IT
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/ifTm2_ggRiY

Benne basculante 400L BEN'IT - BENNE BASCULANTE  400L - BEN'IT - 1
Benne basculante 400L BEN'IT - BENNE BASCULANTE  400L - BEN'IT - 2

Benne basculante 400L BEN'IT

Benne autobasculante pour déchets
BENNE BASCULANTE 400L - BEN'IT

Art. N° 0962400938

EAN 4050641963109

Prix affichés aux clients après connexion
Benne basculante 400L BEN'IT

Art. N° 0962400938
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
Benne de chargement/déchargement de déchets sur roues autobasculante

Benne acier peinture époxy avec rebord renforcé et barre de poussée


  • Solide et résistante

  • Facile à déplacer

Système de verrouillage anti-basculement


  • Sécurité lors du transport ou de l'élévation de la benne

Emplacement pour fourches


  • Soulèvement par chariot élévateur possible

4 roues spéciales caoutchouc plein super élastique très maniables


  • Idéales pour tous types de sols (atelier, route, sols inégaux ou accidentés)

  • Réduction des chocs et vibrations

  • Faible effort à fournir au démarrage

  • Grande résistance à l'usure
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Industrie, atelier, chantier

Mode d'emploiConçue pour une utilisation avec transpalette afin d’activer la fonction basculante.
Compatible avec des fourches de transpalette jusqu’à 13 cm de largeur.

Capacité de charge

400 kg

Hauteur

1350 mm

Hauteur de surface de chargement

700mm

Largeur

710 mm

Largeur de surface de chargement

610 mm

Longueur

1110 mm

Matière

Acier / caoutchouc / polyamide

Matière de la roue

Caoutchouc plein

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, finition libre