Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bekledings- en tapijtborstel

Bekledings- en tapijtborstel
BEKLEDING/TAPIJTBORSTEL-175X90X110MM

Art.-nr. 0891350500

EAN 4050642503144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bekledings- en tapijtborstel

Art.-nr. 0891350500
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
Voor het borstelen van stof en haren van autostoelen, gestoffeerde meubels en tapijten
  • Door de harde borstelharen is de borstel ook uitermate geschikt voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen bij het reinigen van tapijten en bekleding

  • De ergonomische handgreep maakt het gebruik eenvoudig
Opmerking

Bestand tegen zuren. Wasbaar tot 40°C.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het afborstelen van haar, stof en vuil van autostoelen, gestoffeerde meubels, tapijten en stoffen daken van cabrio's.

Handleiding

De grove nylon borstels zijn uitstekend geschikt voor het verwijderen van licht stof, haar en vuil van tapijten, gestoffeerde stoelen en stoffen daken van cabrio's. Niet gebruiken op staal of lederen oppervlakken.

Materiaal borstels

PVC

Materiaal handgreep

Natuurrubber Nitril

Kleur

Rood

Lengte

175 mm

Breedte

90 mm

Hoogte

110 mm

Borstelhaarlengte

30 mm

Max. watertemperatuur

40 °C

Resistent tegen

Zuur

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Interieurreiniger

INTERIEURREINIGER 500 ML

Speciaal reinigingsschuim met antistatisch additief voor het complete interieur van auto's
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 5 L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 20 L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Werkplaatsreiniger BMF

BMF REINIGER 60L

Het milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor bedrijven, machines en voertuigen
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 5L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 20L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
x 1 st
Universele reiniger R1

R1 UNIVERSEEL REINIGER 60L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken
x 1 st
Active Clean voertuigreiniger

ACTIVE - CLEAN INTERIEUR REINIGER 500ML

Intensieve schuimreiniger voor het gehele interieur van de auto