Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bekkop telescopisch breekijzer, bedrijfsvoertuig

Indexk. telesc. breekijz., bedrijfsw.
TELESCOP. KOEVOET SNAVELKOP LKW.1350MM

Art.-nr. 1952001402

EAN 4056807684642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bekkop telescopisch breekijzer, bedrijfsvoertuig

Art.-nr. 1952001402
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
Flexibel instelbaar breekijzer gemaakt van massief metaal voor maximale krachtoverbrenging in krappe ruimtes in de sector voor bedrijfswagens.
  • De kop van het breekijzer kan 180° worden gedraaid en is veilig vergrendeld met behulp van een drukmechanisme bij de kop.

  • Hefboomlengte is instelbaar in stappen van 10 mm met een drukknop.

  • Dankzij de spitse bek is optimaal gebruik mogelijk, zelfs bij lage werkruimtes.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

865 mm

Lengte 2

1350 mm

Productgewicht (per stuk)

3280,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie