Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bekistingsoliespuit

HOGEDRUKSPUIT OLIEBESTENDIG-5L

Art.-nr. 0651150209

EAN 4047376733312

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bekistingsoliespuit

Art.-nr. 0651150209
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
Corrosiebestendig, met polyester gecoate, stalen container

Groot bereik


Flexibele spiraalvormige slang van 2,5 m met veiligheidsvergrendeling



Plezierig werken


De messing sproeibuis kan 360° draaien, zodat u zelf de richting kunt bepalen. Zo kunt u uw werkzaamheden gemakkelijk en vermoeiingsvrij uitvoeren.



Optimale verdeling


De precisiespuit met plat mondstuk verdeelt de bekistingsolie efficiënt en gelijkmatig.



Snel en gemakkelijk bij te vullen


De grote vulopening zorgt ervoor dat het apparaat snel kan worden bijgevuld.



Vuilvrij


Er kan geen vuil in de container binnendringen dankzij de trechterdeksel.



Veilige opslag


De buizen kunnen veilig worden opgeruimd dankzij de spuit- en verlengbuisbeugel.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vloeistofvolume

6 l

Bakinhoud

9 l

Bedrijfsdruk

6 bar

Voorwaarde doorstroomcapaciteit

bij 2 bar

Doorstroomcapaciteit

0,64 l/min

Max. bedrijfstemperatuur

40 °C

Terugslagkracht

5 N

Materiaal

Staal

Hoogte x breedte

495 x 255 mm

Slanglengte

2,5 m

Productgewicht (per stuk)

4951,000 g

Inclusief Bekistingsoliespuit:
1 x
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Slang

SLANGAANSLUITING

Omschrijving: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Draagriem

HOUDER

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Sproeierbuis met mondstuk voor oliespuitapparaten voor bekisting

SPRPIP-F.FORMOILSPRR-W.NOZ

Hoeveelheid: 1 x
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Sproeierbuis met mondstuk voor oliespuitapparaten voor bekisting

SPRPIP-F.FORMOILSPRR-W.NOZ