Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bekistingshuls

Bekistingshuls
TOEB.-BEKISTINGSHULS-SET-3DLG

Art.-nr. 5396503850

EAN 4053479647241

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bekistingshuls

Art.-nr. 5396503850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Maakt vrij plaatsbare klempunten mogelijk
  • Boren en conventioneel plaatsen van deuvels niet nodig

  • Voor klemstangen van 15 mm/Dywidag-schroefdraad

  • Vorm en materiaalsamenstelling verandert niet in beton

  • Corrosiebestendig
Opmerking

Testrapport op verzoek. De kleur van de kunststofdelen kan verschillen.

Mag niet worden gebruikt binnen bouwtoezicht, bijvoorbeeld voor het bevestigen van gevelconstructies, daken, enz.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bevestiging op houden bekistingspanelen in weg- en waterbouw.

Handleiding

Wordt rechtstreeks op de bekisting genageld, afdichtingsplug wordt na gebruik bij het ontkisten in het gat gedrukt.

Profiellengte

75 mm

Gatdiameter

15 mm

Materiaal

Speciale kunststoffen

Productgewicht (per stuk)

65,000 g

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Lattenhamer Duits ontwerp volgens DIN 7239 met nagelgroef

LATTENHAMER-600GR