Bekerpistool, voor bodemplaatbeschermingsmiddelen
BODEMBESCHERMERPISTOOL
Art.-nr. 0891110640
EAN 4047376205734
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dit pistool heeft een beker die standaard blikken kan bevatten, zodat het flexibel kan worden gebruikt.
- Voor het herstellen van originele structuren bij dorpels, wielkasten, bodemplaten, enz.
- Zeer veilig in gebruik
- Schoon en gemakkelijk in het gebruik
Lansen niet meegeleverd
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Voor het verwerken van grindbescherming op oplosmiddel- en op waterbasis, voor het aanbrengen van ondercoating en voor het conserveren van holle ruimten
Kleur | 0 - Niet van toepassing |
Lengte | 384 mm |
Materiaal | Messing/staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!