Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Beglazingsblokje

GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-30X5

Art.-nr. 08755305

EAN 4055375161135

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beglazingsblokje

Art.-nr. 08755305
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
Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
  • Materiaal: Polypropyleen

  • Bestand tegen veroudering

  • Temperatuurbestendig

  • Geoptimaliseerd ribbelsysteem voor een hoog lastdragend vermogen

  • Geverifieerde compatibiliteit met conventionele beglazingsafdichtmiddelen (op basis van polysulfide, polyurethaan en siliconen)

  • Ventilatiekanaal voor dampdrukcompensatie (vanaf blokbreedte van 32 mm en 2 mm dikte en hoger)
Toepassingsgebied
Handleiding
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Positionering van de blokjes


Blokjes moeten ongeveer één bloklengte uit de hoeken van de beglazingseenheden worden geplaatst. In sommige gevallen kan de afstand worden teruggebracht tot 20 mm als de kans op glasbreuk niet toeneemt door het kozijn en de positionering van het blokje. Blokjes kunnen ongeveer 250 mm uit de hoeken worden geplaatst bij zeer brede, vaste beglazingseenheden. Beglazingsblokjes moeten worden gepositioneerd boven een kozijnbevestigingspunt. Het aantal beglazingsblokjes moet dienovereenkomstig worden verhoogd voor zware beglazingseenheden.

Dikte

5 mm

Breedte

30 mm

Lengte

100 mm

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Groen

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Assortiment beglazingsblokjes voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

GLASBLOKJES-SET-Z.ANTISLIP-20X1-6-600DLG

Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
x 1 st
Assortiment beglazingsblokjes voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

GLASBLOKJES-SET-Z.ANTISLIP-30X1-8-420DLG

Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
x 1 st
Assortiment beglazingsblokjes voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden

GLASBLOKJES-SET-Z.ANTISLIP-46X1-6-240DLG

Voor langdurig, professioneel opblokken van beglazingseenheden
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glasheffer

HEFHENDEL VOOR BEGLAZINGSBLOKJES

Maakt het optillen en uitlijnen van beglazingseenheden mogelijk