Beglazingsblokje
GLASBLOKJES-Z.ANTISLIP-20X6
Art.-nr. 08755206
EAN 4011231801409
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Materiaal: Polypropyleen
- Bestand tegen veroudering
- Temperatuurbestendig
- Geoptimaliseerd ribbelsysteem voor een hoog lastdragend vermogen
- Geverifieerde compatibiliteit met conventionele beglazingsafdichtmiddelen (op basis van polysulfide, polyurethaan en siliconen)
- Ventilatiekanaal voor dampdrukcompensatie (vanaf blokbreedte van 32 mm en 2 mm dikte en hoger)
Datasheets(X)
Positionering van de blokjes
Blokjes moeten ongeveer één bloklengte uit de hoeken van de beglazingseenheden worden geplaatst. In sommige gevallen kan de afstand worden teruggebracht tot 20 mm als de kans op glasbreuk niet toeneemt door het kozijn en de positionering van het blokje. Blokjes kunnen ongeveer 250 mm uit de hoeken worden geplaatst bij zeer brede, vaste beglazingseenheden. Beglazingsblokjes moeten worden gepositioneerd boven een kozijnbevestigingspunt. Het aantal beglazingsblokjes moet dienovereenkomstig worden verhoogd voor zware beglazingseenheden.
Dikte | 6 mm |
Breedte | 20 mm |
Lengte | 100 mm |
Materiaal | PP - polypropyleen |
Kleur | Zwart |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!