Bedrukte reclameplaat
ADVTBRD-PRNT-WHITE-2COL
Art.-nr. 0826000802
EAN 4038898799511
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige afdrukkwaliteit voor professioneel reclamemateriaal
Platen met zilverkleurige bedrukking zijn afgewerkt met een heldere (tweekleurige) laklaag voor extra duurzaamheid en UV-bestendigheid.
Datasheets(X)
Past in alle kentekenplaathouders, afmeting 520 x 110 mm
Kleur | Wit |
Drukkleuren | 2-kleurig |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 520 x 112 mm |
Materiaal | PS - polystyreen |
Geschikt voor bodemplaatbreedte | 520 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 100 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!