Bedrukte reclameplaat
ADVTBRD-PRNT-PACKAGE-BLACK-1COL-100PCS
Art.-nr. 0826964701
EAN 4050642380738
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Hoogwaardige afdrukkwaliteit voor professioneel reclamemateriaal
Platen met zilverkleurige bedrukking zijn afgewerkt met een heldere (tweekleurige) laklaag voor extra duurzaamheid en UV-bestendigheid.
Datasheets(X)
Past in alle kentekenplaathouders, afmeting 520 x 110 mm
Kleur | Zwart |
Drukkleuren | 1-kleurig |
Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip | 520 x 112 mm |
Materiaal | PS - polystyreen |
Geschikt voor bodemplaatbreedte | 520 mm |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 st |
Opmerking minimale bestelhoeveelheid | PU = 100 stuks, inclusief afdrukkosten en lay-out |
PRNT-SCREENADJUSTMENT-ADVTBOARD
PRNT-FILMPRODUCTION-WERBESCHILD-1COL