Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bedrukte reclameplaat

ADVTBRD-PRNT-BLACK-1COL

Art.-nr. 0826000701

EAN 4038898799481

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bedrukte reclameplaat

Art.-nr. 0826000701
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
Naar wens aan te passen, full-colour of digitaal gedrukt

Hoogwaardige afdrukkwaliteit voor professioneel reclamemateriaal


Opmerking

Platen met zilverkleurige bedrukking zijn afgewerkt met een heldere (tweekleurige) laklaag voor extra duurzaamheid en UV-bestendigheid.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Past in alle kentekenplaathouders, afmeting 520 x 110 mm

Kleur

Zwart

Drukkleuren

1-kleurig

Breedte bedrukte strip x hoogte bedrukte strip

520 x 112 mm

Materiaal

PS - polystyreen

Geschikt voor bodemplaatbreedte

520 mm

Minimale bestelhoeveelheid

100 st

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kosten voor filmproductie/-wijzigingen voor digitaal drukken op reclameplaat

PRNT-SCREENADJUSTMENT-ADVTBOARD

Voor nieuwe bestellingen of het wijzigen van een bestaande drukfilm
x 1 st
Kosten voor filmproductie/-wijzigingen voor digitaal drukken op reclameplaat

PRNT-FILMPRODUCTION-WERBESCHILD-1COL

Voor nieuwe bestellingen of het wijzigen van een bestaande drukfilm
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
Clipster, volledig bedrukte kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CLIPSTER-PACKAGE)-1COL-100PCS

Ideaal bij kleine montageplaats op de auto
x 1 st
Volledig bedrukte Twin-Fixx kentekenplaathouder

NPH-COMPL-(TWINFIXX-PACKAGE)-1COL-100PCS

Met vier rode rubbers
x 1 st
Clipster, volledig bedrukte kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CLIPSTER-MINIPACK)-1COL-20PCS

Ideaal bij kleine montageplaats op de auto
x 1 st
Kentekenplaathouder Bedrukte Klapp-Fix Plus

NPH-PRNT-(KLAPPFIX-PLUS-PACKAGE)-1COL

Onderdeel uit één stuk met uitklapbaar frame
x 1 st
Volledig bedrukte Classic kentekenplaathouder

KPH-BEDRUKT-CLASSIC-PAKKET-100STUKS

Basisplaat leverbaar in drie lengten
x 1 st
Volledig bedrukte Circo kentekenplaathouder

NPH-PRNT-(CIRCO-PACKAGE)-1COL-100PCS

Sterk gebogen uitvoering