Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks

Gereedschapset sleufbussen zonder hydr. 34-dlg
GEREERDSCHAPSET DEMPERBUSSEN DE-MONT.

Art.-nr. 1952006440

EAN 4058794956016

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks

Art.-nr. 1952006440
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
Voor het correct verwijderen en monteren van sleufbussen
  • Het gereedschap kan rechtstreeks op de auto worden gebruikt zonder het tijdrovende demonteren van de complete asonderdelen

  • Deze drukstukken zijn ook geschikt voor gebruik op de werkplaatspers

  • Met het klemblok en de bijbehorende halve schalen worden de bussen voorzichtig en parallel voorgespannen, wat betekent dat ze gemakkelijk in de opname kunnen worden gedrukt

  • De bus raakt vaak beschadigd in algemeen verkrijgbare conusmoffen, maar met dit klembloksysteem kunt u onderdelen monteren zonder de lagerschacht te beschadigen/vervormen/demonteren

  • De halve schalen zitten stevig vast in het klemblok, waardoor ze niet naar buiten kunnen glijden

  • De set omvat een selectie van de populairste toepassingen met een brede marktdekking

  • Wij raden het gebruik van een hydraulische cilinder aan, met name vanwege de soms extreme kracht die nodig is voor het verwijderen. Onze 17-tons hydraulische cilinder (nr. 1952004090) is daarom ideaal als uitbreiding


Leveringsomvang


  • 1x klemblok

  • 9x halveschaalsets (diameter 56-75 mm)

  • 9x drukstukken voor halveschaalsets, diam. 56-75 mm

  • 1x U-afstandsstuk

  • 1x opnameplaat voor hydraulische cilinder

  • 2x opnamemoffen, kort, diameter. 75 + 88 mm

  • 2x opnamemoffen, lang, diam. 75 + 88 mm

  • 1x spil M20, L = 520 mm

  • 2x drukmoer M20

  • 2x U-onderlegringen

  • 1x set bevestigingsbouten voor halve schalen, 4 stuks

  • 1x zeskantsleutel

  • 1x asvet
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Diameter 75 mm MB Actros (stabilisator)

  • Diameter 70 mm MAN

  • Diameter 68 mm MAN (voorveer) ROR, SAF

  • Diameter 66 mm IVECO Eurostar (cabine)

  • Diameter 65 mm MB Actros (stabilisator), Atego

  • Diameter 63 mm DAF

  • Diameter 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilisator), Renault Kerax, Magnum, Premium (bladveeroog)

  • Diameter 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo

  • Diameter 56 mm IVECO Eurostar (cabine)

Min. klembreedte

56 mm

Max. klembreedte

75 mm

Min./max. klembreedte

56-75 mm

Productgewicht (per stuk)

21700,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie