Bedieningsschakelaar opbouw voor vochtige ruimtes Uit-/wisselschakelaar
Bedieningsschakelaar opbouw, vochtige ruimte
SCHAKELAAR-VR-CONTR-(UIT-WISSEL)-GRIJS




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Schroefloze klemmen voor aderdiameters tot 2,5 mm²
Installatievriendelijke bedradingsruimte
Bespaart tijd tijdens de installatie
Kleur | Grijs |
Nominale spanning | 250 V AC |
Nominale stroom | 10 A |
Beschermklasse IP | IP 44 |
Materiaal | Thermoplast |
Hallogeenvrij | Ja |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)