Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Accu GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D

Accu GBA 36 V-6,0 Ah Hw-D

Art.-nr. 0701700366

EAN 3165140775113

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Accu GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D

Art.-nr. 0701700366
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
Krachtige lithium-ion accu met 6,0 Ah voor professioneel tuingereedschap.

Topprestaties


De prestaties van de accu zijn vergelijkbaar met die van machines op benzine.



Weerbestendig


Dankzij het weerbestendige ontwerp kan de machine worden gebruikt onder alle weersomstandigheden.



Constant hoge vermogensafgifte zonder oververhitting


Innovatief koelsysteem met aluminium koelvinnen voor topprestaties en een lange levensduur.



Robuust ontwerp


De accu is bestand tegen een val vanaf een maximale hoogte van 2 meter.



Laadstatusindicator


  • Een digitaal display toont de laadstatus en het aantal laadcycli.

  • Het beeld van het LCD-scherm draait automatisch op basis van de richting van de accu.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

36 V DC

Accu-/batterij capaciteit

6 Ah

Laadtijd

42 min

Geschikte opladers

0 - Niet van toepassing

Productgewicht (per stuk)

2300,000 g

Geschikte machines

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

Accu/Batterijtype

Li-ion

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie