Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Batterie GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D

Batterie GBA 36 V-6,0 Ah Hw-D

Art. N° 0701700366

EAN 3165140775113

Prix affichés aux clients après connexion
Batterie GBA 36 V 6,0 Ah Hw-D

Art. N° 0701700366
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
Batterie au lithium-ion à hautes performances avec 6,0 Ah pour les outils de jardinage professionnel.

Hautes performances


Les performances de la batterie sont comparables à celles des machines à essence.



Résiste aux intempéries


Sa conception à l'épreuve du temps permet une utilisation en toutes conditions.



Fourniture constante d'une puissance élevée au moteur électrique sans surchauffe


Système de refroidissement innovant avec ailettes de refroidissement en aluminium pour une haute performance et une longue durée de vie.



Conception robuste


La batterie résiste aux chutes d'une hauteur maximale de 2 mètres.



Indicateur d'état de charge


  • Un affichage numérique indique l'état de charge et le nombre de cycles de charge.

  • L'affichage LCD se tourne automatiquement pour correspondre à la direction de la batterie.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

36 V/DC

Capacité de la batterie

6 Ah

Temps de charge

42 min

Poids du produit (par pièce)

2300,000 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de pile/batterie

Li-lon