Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Batterie rectangulaire électrique au lithium

Batterie rectangulaire au lithium
BLOCKBTRY-9V

Art. N° 0827000030
EAN 4058794509441

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Peuvent être utilisées dans pratiquement tous les appareils nécessitant un fonctionnement prolongé ou avec une consommation de courant élevée (applications à courant fort).
  • Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C à pleine performance

  • Excellente résistance aux fuites

  • 30 % plus légère que les batteries alcalines traditionnelles

  • Décharge en cours de stockage minimale (excellente durée de conservation de plus de 10 ans)

  • Plus grande densité énergétique et donc plus longue durée de vie

  • Puissance très élevée
Indication

Non rechargeable

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté pour alimenter les produits suivants : flashs, appareils photographiques, voitures téléguidées et appareils sans fil.

Désignation de la batterie

Bloc 9V

Tension nominale

9 V/DC

Capacité de la batterie

9 Ah