Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Batterie rechargeable NiMH haute capacité préchargée Préchargée

Pile rechargeable NiMH haute capacité préchargée
PILE-RECHARGEABLE-AAA-1.2V-1100MAH

Art. N° 0827350

EAN 4065746488594

Prix affichés aux clients après connexion
Batterie rechargeable NiMH haute capacité préchargée Préchargée

Art. N° 0827350

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 4 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

35 % de performances en plus par rapport aux batteries rechargeables NiMH conventionnelles

Convient parfaitement aux applications nécessitant une grande quantité d'énergie



Peut être utilisée immédiatement car la batterie rechargeable est déjà chargée



Durable


  • Les batteries rechargeables doivent être remplacées moins souvent, du fait de leur faible niveau d'autodécharge et de leur capacité plus élevée que les batteries classiques

  • Les batteries se déchargent peu, même si elles ne sont pas chargées pendant une longue période


Respectueux de l'environnement


  • La composition de ce type de batterie rechargeable la rend moins nocive pour l'environnement


Aucun effet mémoire et charge rapide


  • En outre, les batteries rechargeables peuvent être rechargées rapidement sans diminution de leur longévité
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux appareils photo numériques, aux horloges murales, aux instruments de mesure, aux appareils médicaux, aux produits ménagers, etc

Désignation de la batterie

Micro AAA

Tension nominale

1,2 V

Capacité de la batterie

1100 mAh

Type de pile/batterie

NiMH

Chargeurs adaptés

Pro 5, Pro 6

Poids du produit (par pièce)

15,250 g