Batterie rechargeable NiMH haute capacité préchargée Préchargée
Pile rechargeable NiMH haute capacité préchargée
PILE-RECHARGEABLE-AA-1.2V-2850MAH
Art. N° 0827360
EAN 4065746488587
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient parfaitement aux applications nécessitant une grande quantité d'énergie
Peut être utilisée immédiatement car la batterie rechargeable est déjà chargée
Durable
- Les batteries rechargeables doivent être remplacées moins souvent, du fait de leur faible niveau d'autodécharge et de leur capacité plus élevée que les batteries classiques
- Les batteries se déchargent peu, même si elles ne sont pas chargées pendant une longue période
Respectueux de l'environnement
- La composition de ce type de batterie rechargeable la rend moins nocive pour l'environnement
Aucun effet mémoire et charge rapide
- En outre, les batteries rechargeables peuvent être rechargées rapidement sans diminution de leur longévité
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux appareils photo numériques, aux horloges murales, aux instruments de mesure, aux appareils médicaux, aux produits ménagers, etc
Désignation de la batterie | Mignon AA |
Tension nominale | 1,2 V |
Capacité de la batterie | 2850 mAh |
Type de pile/batterie | NiMH |
Chargeurs adaptés | Pro 5, Pro 6 |
Poids du produit (par pièce) | 32,500 g |