Batterie rechargeable LI 3,6 volts/2,0 Ah
Accumulateur, LI 3,6 V/2,0 Ah
BATTERIE LI 3,6 V / 2,0 AH LI-ION
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 3.6 V/DC |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Temps de charge | 60 min |
Poids de la batterie | 72 g |
Chargeurs adaptés | AL 60-S3 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces | 2 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 91.500 g |
Machines adaptées | Würth S 3-A |
Type de pile/batterie | Li-lon |