Batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi
Batterie Li-Ion 18 V / 1,5 Ah p. FP18-S-LS
BATTERIE LI-ION 18 V / 1,5 AH FP 18-S/LS
Art. N° 0700955815
EAN 4056807605579
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Accessoire compatible avec la pompe à graisse à batterie FP 18-S-LS combi
Technologie Lithium-Ion :
- puissance constante : pas de perte en fin de charge
- pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge
- autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation
- autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie
- respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/CA |
Capacité de la batterie | 1500 mAh |
Temps de charge | 60 min |
Poids du produit (par pièce) | 320,000 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de pile/batterie | Li-lon |