Bâton de colle Fleximax pour Replast Braz
Bâton de colle, REPLAST Braz Fleximax
ETUI DE 10 BAGUETTES D'APPORT PLAST.
Art. N° 0893500501
EAN 4045989273768
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Baguette de réparation en polypropylène renforcée de fibres de verre et de carbone
- Elément principal de l'ensemble qui permet un remplissage sécurisé du plastique
- Capacité de remplissage optimale
- Durabilité, résistance et flexibilité élevées
- Sablage aisé
- Prêt à être sablé en quelques secondes
- Peut être peint avec tous les types de peintures
Compatible avec 98 % des matières plastiques utilisées dans l'industrie automobile
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 350 mm |
Largeur | 9 mm |
Épaisseur | 2 mm |