Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC

Pied à hauteur réglable pour établi BASIC
PIED REGLABLE POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Art. N° 0957506100

EAN 4046777994582

Prix affichés aux clients après connexion
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC

Art. N° 0957506100
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
Pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK. Le réglage en hauteur permet une adaptation optimale à toutes les circonstances et assure une ergonomie parfaite aux postes de travail.
  • Construction robuste en tôle acier à profil en U

  • Hauteur de travail réglable : 640 mm - 990 mm avec raccord à vis

  • Réglable par incréments de 25 mm
Indication

Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

80 mm

Profondeur

630 mm

Hauteur min./max.

600-950 mm

Matière

Tôle d'acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur en croix, réglable pour établi/table de travail BASIC

RENFORT REGL. POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Pour combinaison avec un plan de travail, des bases d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK.
x 1 pcs
Plan de travail pour établi/table de travail BASIC

PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 1500 MM

Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme BASIC.
x 1 pcs
Plan de travail pour établi/table de travail BASIC

PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 2000 MM

Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme BASIC.