Basisstelling
SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-400MM
Art.-nr. 0957589006
EAN 4056807492766
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Stalen schappen met meerdere randen, incl. 4 schapsteunen
- Randhoogte 40 mm met perforatiesysteem voor extra accessoires
- Draagvermogen per vak: 150 kg
- Eenvoudig te plaatsen met schapsteunen (kan worden gemonteerd zonder gereedschap)
Datasheets(X)
Hang de meegeleverde schapsteunen op de gewenste hoogte in de rekframes en monteer de schappen op de schapsteunen.
Hang de meegeleverde schapsteunen op de gewenste hoogte in de rekframes en monteer de schappen op de schapsteunen.
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 40 mm |
Diepte | 400 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draagvermogen | 150 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!