Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Basisstelling

SHLF-(F.BLTLRCK-BAS)-300MM

Art.-nr. 0957589005

EAN 4056807492742

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basisstelling

Art.-nr. 0957589005
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
Stevig schap voor middelzware lasten voor uitbreiding van de basisstarter en extra schappen
  • Stalen schappen met meerdere randen, incl. 4 schapsteunen

  • Randhoogte 40 mm met perforatiesysteem voor extra accessoires

  • Draagvermogen per vak: 150 kg

  • Eenvoudig te plaatsen met schapsteunen (kan worden gemonteerd zonder gereedschap)
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hang de meegeleverde schapsteunen op de gewenste hoogte in de rekframes en monteer de schappen op de schapsteunen.

Handleiding

Hang de meegeleverde schapsteunen op de gewenste hoogte in de rekframes en monteer de schappen op de schapsteunen.

Breedte

1000 mm

Hoogte

40 mm

Diepte

300 mm

Materiaal

Staalplaat

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

0 - Niet van toepassing

Draagvermogen

150 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Planksteun voor boutloze stelling

AY-SHLFCLP-STRGSHLF

Steunelement voor het ondersteunen van planken in de boutloze stelling