Basisset voor legborden Voor VS COR Spin 71 hoekkastcarrousel
Legbordenset voor hoekkastcarrousel COR Spin 71
TB-PLANK-BOORD-HOUT-CARSLFITT-900
GRASS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Geschikt voor kastbreedte | 900 mm |
Materiaal | Staal/hout |
Oppervlakte | Verchroomd |
Kleur | Wit |
Diameter | 810 mm |
Radius tableaubodem | 405 mm |
Draagvermogen bodem van vak | 25 kg |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!