Basisplaat voor gereedschapbordsysteem met vierkante gaten
GRNDPL-RAL5010-GENTIABLAUW-457X1486MM
Art.-nr. 0960050033
EAN 4052703181308
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Symmetrisch geperforeerde plaat van plaatstaal met vierkante gaten
- Versterkte plaat aan de achterkant is gelast en heeft zijrand
- Gatafstand blijft behouden, zelfs met meerdere platen naast/boven elkaar
- Gaten in de versterkingsprofielen voor eenvoudige wandmontage
Datasheets(X)
Breedte x hoogte | 1486 x 457 mm |
Perforatie | 10 x 10 mm |
Gatafstand | 38 mm |
Dikte | 1,25 mm |
Materiaal | Staalplaat |
Oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Gentiaanblauw RAL 5010 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!