Basiselement voor trekankers, twee delen
Basiselement van tweedelig trekanker
TREKANKER-2DLG-HTA-2PV-155X63X60X3,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor een groot aantal installatiesituaties dankzij diverse combinatiemogelijkheden met de betreffende achterplaat
- Dekt diverse vereisten voor lastverdeling of de afstand tussen boutgaten door verschillende geometrieën
- Pre-productie in de fabriek mogelijk, zoals montage van de achterplaat of complete beplating en voltooiing van binnenmuren
- Ook geschikt voor wandpanelen met een pre-fab installatieniveau en de bijbehorende grotere afstand tussen de boutgaten
- Hoge treksterkte
Geen schade aan wandelementen tijdens transport en minder risico op letsel door uitstekende onderdelen
CE-markering volgens Europese technische goedkeuring ETA-14/0274
Datasheets(X)
- Voormontage van de achterplaat met ankernagels of raveeldragerschroeven in de fabriek
- Eindmontage van het basiselement met behulp van pias®-schroeven voor aansluiting op de achterplaat en met fixankers of betonschroeven voor verankering in de grond op de bouwplaats
- Het is ook mogelijk om de hoogte snel en eenvoudig aan te passen op de bouwplaats
![]() | |
Typeomschrijving | HTA-2PV |
Breedte x hoogte x diepte | 60 x 155 x 63 mm |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 155 mm |
Dikte | 3 mm |
Aantal gaten nevendrager nJ + hoofddrager nH | 6 + 1 st |
Aantal gaten | 7 st |
Goedkeuring | ETA-14/0274 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!