Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Basiselement 3/4 inch gleufmoersleutel

Pensleutel, basiselement
3/4IN NOKKENSLEUTEL BASIS LICHAAM 6PT

Art.-nr. 1952001142

EAN 4250158110137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basiselement 3/4 inch gleufmoersleutel

Art.-nr. 1952001142
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
Voor demontage- en montagewerkzaamheden op de achteras
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • 1952001130: Achteras, planetaire naaf, MB (Europese as) 10 t + 13 t. Assen met planetaire naaf, HL 7/1, HL 7/2, HL 7/18, HO /8, HO 7/9 , HL 7/10, HL 7/015, HL 7/021, HL 7/3, HD 7/2, HD 7/19DG, HD 7/016DG - MB: 7 t AL7/1

  • 1952001142: Hypoïde as en naloopas MAN en MB 10 en 13 t AP, N 7/4, Omnibus 0305G, 0405G. Achteras met planeetnaaf MAN, F-serie H7, HD7, hypoïde achteras F-serie HY-1175, HDY-1175

  • 1952001146: MAN, MB Atego achteras, HL2, 814 Vitaro

  • 1952001149: Achteras MB Actros, HL 8 (hypoïde achteras)

Opname

3/4 inch

Peesbreedte

11,4 mm

Binnendiameter

101,5 mm

Lengte

140 mm

Geschikt voor voertuigfabrikanten

MAN

Productgewicht (per stuk)

1500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie