Basisblok 8
Basisblok 8
STARTPAK-GROOT-RECHTS
Art.-nr. 096399 830
EAN 4061975221155
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten
- Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
- Inclusief antislipmatten
- Inclusief set voor zij- en vloermontage
- Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen
Rechterzijde bestaat uit:
- Onderbouw met klep, hoogte 180 mm en vrije hoogte 410 mm
- Uitschuifbare werkbank met draaivoet en bankschroef
- 3 laden, hoogte 120 mm, elk met 2 tussenschotten
- 1 bovenframe met tussenschot
Zie toewijzingstabel
Datasheets(X)
Hoogte bijrijderskant | 950 mm |
Breedte bijrijderskant | 1112 mm |
Diepte | 380 mm |
Breedte | 1112 mm |
Hoogte | 950 mm |
Productgewicht (per stuk) | 50,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |