Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Basisblok 6

Basisblok 6
STARTPAK-GROOT-LINKS-ACHTER

Art.-nr. 096399 828

EAN 4061975220561

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basisblok 6

Art.-nr. 096399 828
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
Voorgemonteerd en installatieklaar
  • Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten

  • Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating

  • Inclusief antislipmatten

  • Inclusief set voor zij- en vloermontage

  • Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen


Linkerzijde achteraan bestaat uit:


  • Onderbouw met paneel, vrije hoogte 450 mm

  • 2 paneellegplaten voor het veilig transporteren van de bijgeleverde systeemkoffer 8.4.1

  • 1 rek met KLT-bakken voor het overzichtelijk en ordelijk opbergen van kleine onderdelen

  • 1 opbergrek met 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen

  • 1 bovenframe met tussenschot
Opmerking

Zie toewijzingstabel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte bestuurderskant

1280 mm

Breedte bestuurderskant

1112 mm

Diepte

330/380 mm

Breedte

1112 mm

Hoogte

1280 mm

Productgewicht (per stuk)

30 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Achterportiergeleider voor Opel Movano, Renault Master en Nissan Interstar

DEURGELEIDER-MASTER-RAL7016-HTF12

Beugel voor geleiding van achterdeurframe