Basisblok 5
Basisblok 5
STARTPAK-MIDDEL-LINKS-VOOR
Art.-nr. 096399 826
EAN 4061975220929
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten
- Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
- Inclusief antislipmatten
- Inclusief set voor zij- en vloermontage
- Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen
Linkerzijde vooraan bestaat uit:
- Open onderbouw, vrije hoogte 420 mm met snelspanband voor het vastzetten van machinekoffers
- 1 rek met KLT-bakken voor het overzichtelijk en ordelijk opbergen van kleine onderdelen
- 1 opbergrek met 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 1 bovenframe met tussenschot
Zie toewijzingstabel
Datasheets(X)
Hoogte bestuurderskant | 980 mm |
Breedte bestuurderskant | 834 mm |
Diepte | 330/380 mm |
Breedte | 834 mm |
Hoogte | 980 mm |
Productgewicht (per stuk) | 25,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!