Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Basisblok 4

Basisblok 4
STARTPAK-MIDDEL-LINKS-ACHTER

Art.-nr. 096399 825

EAN 4061975228727

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basisblok 4

Art.-nr. 096399 825
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
Voorgemonteerd en installatieklaar
  • Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten

  • Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating

  • Inclusief antislipmatten

  • Inclusief set voor zij- en vloermontage

  • Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen


Linkerzijde achteraan bestaat uit:


  • Onderbouw met paneel, vrije hoogte 390 mm en uitsparing wielkuip 100 x 52 mm

  • 2 paneellegplaten voor het veilig transporteren van de bijgeleverde systeemkoffer 8.4.1

  • 1 opbergrek met 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen

  • 1 bovenframe met tussenschot
Opmerking

Zie toewijzingstabel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte bestuurderskant

980 mm

Breedte bestuurderskant

1112 mm

Diepte

330/380 mm

Breedte

1112 mm

Hoogte

980 mm

Productgewicht (per stuk)

30,000 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie