Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Basisblok 3

Basisblok 3
STARTPAK-MIDDEL-RECHTS

Art.-nr. 096399 824

EAN 4061975221131

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Basisblok 3

Art.-nr. 096399 824
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
Voorgemonteerd en installatieklaar
  • Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten

  • Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating

  • Inclusief antislipmatten

  • Inclusief set voor zij- en vloermontage

  • Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen


Rechterzijde bestaat uit:


  • Onderbouw met klep, hoogte 180 mm, vrije hoogte 450 mm en wielkuipuitsparing 100 x 52 mm

  • 3 laden, hoogte 120 mm, elk met 2 tussenschotten

  • 1 bovenframe met tussenschot
Opmerking

Zie toewijzingstabel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Hoogte bijrijderskant

950 mm

Breedte bijrijderskant

1112 mm

Diepte

380 mm

Breedte

1112 mm

Hoogte

950 mm

Productgewicht (per stuk)

40,000 kg

Kleur

Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie