Basisblok 2
Basisblok 2
STARTPAK-KLEIN-RECHTS
Art.-nr. 096399 822
EAN 4061975228710
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten
- Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
- Inclusief antislipmatten
- Inclusief set voor zij- en vloermontage
- Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen
Rechterzijde bestaat uit:
- Open onderbouw, vrije hoogte 390 mm en uitsparing voor de wielkuip 390 x 52 mm met snelspanband voor het vastzetten van machinekoffers
- 1 lade, hoogte 180 mm met tussenschot
- 1 klepplank, klephoogte 105 mm
- 1 bovenframe met tussenschot
Zie toewijzingstabel
Datasheets(X)
Hoogte bijrijderskant | 890 mm |
Breedte bijrijderskant | 834 mm |
Diepte | 330/380 mm |
Breedte | 834 mm |
Hoogte | 890 mm |
Productgewicht (per stuk) | 30,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!