Basisblok 1
Basisblok 1
STARTPAK-KLEIN-LINKS
Art.-nr. 096399 821
EAN 4061975228734
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Geschikt voor vele typen voertuigen en kan worden uitgebreid met modulaire componenten
- Van hoogvast staal met hoogwaardige poedercoating
- Inclusief antislipmatten
- Inclusief set voor zij- en vloermontage
- Voertuigvloerplaat niet bij de levering inbegrepen
Linkerzijde bestaat uit:
- Onderbouw met paneel, vrije hoogte 420 mm en uitsparing wielkuip 420 x 112 mm
- 2 opbergrekken met elk 2 tussenschotten voor overzichtelijke en ordelijke opslag van gereedschap en kleine onderdelen
- 1 bovenframe met tussenschot
Zie toewijzingstabel
Datasheets(X)
Hoogte bestuurderskant | 980 mm |
Breedte bestuurderskant | 1112 mm |
Diepte | 330/380 mm |
Breedte | 1112 mm |
Hoogte | 980 mm |
Productgewicht (per stuk) | 30,000 kg |
Kleur | Antracietgrijs RAL 7016 gestructureerd, Verkeersrood RAL 3020, gestructureerd |