Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat
Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Zinkspuitgietwerk |
Kleur | Zwart |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale grootte | 60 mm |
Diameter (d1) | 59 mm |
Hoogte (h1) | 20 mm |
Minimale hoogte (h2) | 29.5 mm |
Schijfdikte (s1) | 18 mm |
Draagvermogen | 3000 kg |
Productgewicht (per stuk) | 171.900 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!