Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat

Basis, zinkspuitgietwerk met antislipplaat

Art.-nr. 5099011100
EAN 4056807567501

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Die-cast zinc. Base foot can be swivelled and levelled for fixing to the floor
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale grootte

100 mm

Diameter (d1)

99 mm

Hoogte (h1)

20 mm

Minimale hoogte (h2)

29.5 mm

Schijfdikte (s1)

18 mm

Draagvermogen

3500 kg

Productgewicht (per stuk)

350.900 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M8X25

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M8X40

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M8X80

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M10X45

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M10X70

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M10X90

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M12X66

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M12X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M12X125

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M16X66

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

KOGELTAP-C15-(A2K)-M16X100

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M16X125

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st
Draadeind, staal, met kogelgewricht

THRPCE-ADJFT-ST-(A2K)-M16X150

Staal verzinkt. Draadstang voor scharniervoeten
x 10 st