Base zinc moulé sous pression avec plaque antidérante pour pied réglable
Base zinc moulé sous pression avec plaque antidér.
BASE-ZI-MOULE-SOUS-PRESS-ANTIDERAP-D60
Art. N° 5099011060
EAN 4056807567488
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Couleur | Noir |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Taille nominale | 60 mm |
Diamètre (d1) | 59 mm |
Hauteur (h1) | 20 mm |
Hauteur min. (h2) | 29,5 mm |
Epaisseur de disque (s1) | 18 mm |
Capacité de charge | 3000 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!